Kabelstativ
- Meget enkelt å bytte kabelrull
Art.nr. 1770 100 Innfesting, 2 skruer,gjennomgående stang
Art.nr. 1770 150 Innfesting, 4 skruer,type vogge
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Høyde | Lastekapasitet | Materiale | Produktvekt (per element) | Farge | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0956109003990 1
|
Kabelstativ for spole vogge B 540mm
|
Lengde
540 mm
|
Bredde
540 mm
|
Høyde
50 mm
|
Lastekapasitet
|
Materiale
Steel / acetate
|
Produktvekt (per element)
1720.000 g
|
Farge
Rød
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0956109004990 1
|
Kabelstativ for spole 8mm stang B 500mm
|
Lengde
500 mm
|
Bredde
500 mm
|
Høyde
100 mm
|
Lastekapasitet
|
Materiale
Steel / acetate
|
Produktvekt (per element)
736.000 g
|
Farge
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|