Bilpære H1 hovedlys
- Sokkel P14,5s
- 0720111111 gir opp til 150%mer lys enn hva ECE R112/R37 krever at ei pære skal gi
- 072011114 varer ca.dobbelt så lenge som std. pære
- 0720111121 Truckstar gir ca. dobbelt så mye lys og varer ca. dobbelt så lenge som std. pære
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Nominell spenning | Sokkelbetegnelse | Nominell effekt | Tilsvarer originalreservedelnummer | Produktvekt (per element) | Fargetemperatur | Godkjenning | Levetid Tc | Harmonisert systemkode | Levetid B3 | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07201111 061 10
|
Bilpære H1 12V 55W
|
Typebeskrivelse
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
P14,5s
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 64150
|
Produktvekt (per element)
7.550 g
|
Fargetemperatur
3200 K
|
Godkjenning
E1
|
Levetid Tc
650 h
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Levetid B3
400 h
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
072011114 061 10
|
Bilpære H1 12V 55W Longlife
|
Typebeskrivelse
H1 Longlife
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
P14,5s
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 64150L
|
Produktvekt (per element)
5.900 g
|
Fargetemperatur
3200 K
|
Godkjenning
E1
|
Levetid Tc
1200 h
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Levetid B3
600 h
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720111111990 10
|
Bilpære H1 12V 55W NB laser +150%
|
Typebeskrivelse
H1
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
P14,5s
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64150NL
|
Produktvekt (per element)
7.100 g
|
Fargetemperatur
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201112 061 10
|
Bilpære H1 24V 70W
|
Typebeskrivelse
|
Nominell spenning
24 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
P14,5s
|
Nominell effekt
70 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 64155
|
Produktvekt (per element)
8.100 g
|
Fargetemperatur
3200 K
|
Godkjenning
E1
|
Levetid Tc
650 h
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Levetid B3
400 h
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720111219990 10
|
Bilpære H1 24V 70W Truckstar +100%
|
Typebeskrivelse
H1
|
Nominell spenning
24 V
|
Sokkelbetegnelse
P14,5s
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64155TSP
|
Produktvekt (per element)
12.630 g
|
Fargetemperatur
|
Godkjenning
E1
|
Levetid Tc
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|