Bilpære H11 Hovedlys
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Nominell spenning | Sokkelbetegnelse | Nominell effekt | Tilsvarer originalreservedelnummer | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0720118111990 10
|
Bilpære H11 12V 55W
|
Typebeskrivelse
H11
|
Nominell spenning
12 V
|
Sokkelbetegnelse
PGJ19-2
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64211
|
Produktvekt (per element)
23.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720111011990 10
|
Bilpære H11 12V 55W NB laser +150%
|
Typebeskrivelse
H11
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
PGJ19-2
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64211NL
|
Produktvekt (per element)
22.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720118211990 10
|
Bilpære H11 24V 70W Truckstar +100%
|
Typebeskrivelse
H11
|
Nominell spenning
24 V
|
Sokkelbetegnelse
PGJ19-2
|
Nominell effekt
70 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64216TSP
|
Produktvekt (per element)
23.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)