Bilpære H15 Hovedlys
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Nominell spenning | Sokkelbetegnelse | Nominell effekt | Tilsvarer originalreservedelnummer | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0720119100990 10
|
Bilpære H15 12V 15/55W
|
Typebeskrivelse
H15
|
Nominell spenning
12 V
|
Sokkelbetegnelse
Nominell strøm, 12 V: 55/15 W
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64176
|
Produktvekt (per element)
23.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)