Bilpære H3
- Sokkel PK22s
0720111113 gir opp til 150%mer lys enn hva ECE R112/R37 krever at ei pære skal gi
0720112129 Truckstar gir ca. dobbelt så mye lys og varer ca. dobbelt så lenge som std. pære
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Nominell spenning | Sokkelbetegnelse | Nominell effekt | Tilsvarer originalreservedelnummer | Produktvekt (per element) | Levetid Tc | Godkjenning | Fargetemperatur | Harmonisert systemkode | Levetid B3 | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07201121 061 10
|
Bilpære H3 12V 55W
|
Typebeskrivelse
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
PK22s
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 64151
|
Produktvekt (per element)
8.100 g
|
Levetid Tc
650 h
|
Godkjenning
E1
|
Fargetemperatur
3200 K
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Levetid B3
400 h
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720111113990 10
|
Bilpære H3 12V 55W NB laser +150%
|
Typebeskrivelse
H3
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
PK22s
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64151NL
|
Produktvekt (per element)
6.360 g
|
Levetid Tc
|
Godkjenning
|
Fargetemperatur
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201122 061 10
|
Bilpære H3 24V 70W
|
Typebeskrivelse
|
Nominell spenning
24 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
PK22s
|
Nominell effekt
70 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 64156
|
Produktvekt (per element)
8.200 g
|
Levetid Tc
650 h
|
Godkjenning
E1
|
Fargetemperatur
3200 K
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Levetid B3
400 h
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720112129990 10
|
Bilpære H3 24V 70W Truckstar + 100%
|
Typebeskrivelse
H3
|
Nominell spenning
24 V
|
Sokkelbetegnelse
PK22s
|
Nominell effekt
70 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64156TPS
|
Produktvekt (per element)
6.550 g
|
Levetid Tc
|
Godkjenning
E1
|
Fargetemperatur
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|