Bilpære H4 Hovedlys
- Sokkel P43t
- 0720111114 gir opp til 150%mer lys enn hva ECE R112/R37 krever at ei pære skal gi
0720110890 Longlife varer ca. dobbelt så lenge som std. pære
0720110129 Truckstar gir ca. dobbelt så mye lys og varer ca.dobbelt så lenge som std. pære
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Nominell spenning | Sokkelbetegnelse | Nominell effekt | Tilsvarer originalreservedelnummer | Produktvekt (per element) | Effekt for andre spiralspole | Levetid B3 | Harmonisert systemkode | Godkjenning | Fargetemperatur | Levetid Tc | Effekt/effekt for andre spiralspole | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0720110112990 10
|
Bilpære H4 12V 55/60W
|
Typebeskrivelse
H4
|
Nominell spenning
12 V
|
Sokkelbetegnelse
P43t
|
Nominell effekt
60 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64193
|
Produktvekt (per element)
25.900 g
|
Effekt for andre spiralspole
55 W
|
Levetid B3
|
Harmonisert systemkode
|
Godkjenning
|
Fargetemperatur
|
Levetid Tc
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
60 / 55 W
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110890990 10
|
Bilpære H4 12V 55/60W Ultra/Longlife
|
Typebeskrivelse
H4
|
Nominell spenning
12 V
|
Sokkelbetegnelse
P43t
|
Nominell effekt
60 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64193ULT
|
Produktvekt (per element)
25.900 g
|
Effekt for andre spiralspole
55 W
|
Levetid B3
|
Harmonisert systemkode
|
Godkjenning
|
Fargetemperatur
|
Levetid Tc
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
60 / 55 W
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720111114990 10
|
Bilpære H4 12V 55W NB laser +150%
|
Typebeskrivelse
H4
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
P43t
|
Nominell effekt
60 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64193NL
|
Produktvekt (per element)
21.300 g
|
Effekt for andre spiralspole
55 W
|
Levetid B3
|
Harmonisert systemkode
|
Godkjenning
|
Fargetemperatur
|
Levetid Tc
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
60 / 55 W
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201102 061 10
|
Bilpære H4 24V 70/75W
|
Typebeskrivelse
|
Nominell spenning
24 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
P43t
|
Nominell effekt
75 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 64196
|
Produktvekt (per element)
32.135 g
|
Effekt for andre spiralspole
70 W
|
Levetid B3
350 h
|
Harmonisert systemkode
85392130000
|
Godkjenning
E1
|
Fargetemperatur
3200 K
|
Levetid Tc
800 h
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
75 / 70 W
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110129990 10
|
Bilpære H4 24V 70W Truckstar +100%
|
Typebeskrivelse
H4
|
Nominell spenning
24 V
|
Sokkelbetegnelse
P43t
|
Nominell effekt
75 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64196TSP
|
Produktvekt (per element)
25.900 g
|
Effekt for andre spiralspole
70 W
|
Levetid B3
|
Harmonisert systemkode
|
Godkjenning
|
Fargetemperatur
|
Levetid Tc
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
75 / 70 W
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|