Bilpære H7 hovedlys
- Sokkel PX26d
- 0720111117 gir opp til 150%mer lys enn hva ECE R112/R37 krever at ei pære skal gi
072011412 Longlife varer ca. dobbelt så lenge som std. pære
0720114219 gir ca dobbelt så mye lys og lyser ca. dobbelt så lenge som std. pære
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Nominell spenning | Sokkelbetegnelse | Nominell effekt | Tilsvarer originalreservedelnummer | Produktvekt (per element) | Levetid Tc | Godkjenning | Fargetemperatur | Harmonisert systemkode | Levetid B3 | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07201141 061 10
|
Bilpære H7 12V 55W
|
Typebeskrivelse
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
PX26d
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 64210
|
Produktvekt (per element)
13.600 g
|
Levetid Tc
550 h
|
Godkjenning
E1
|
Fargetemperatur
3200 K
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Levetid B3
330 h
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201141 961 50
|
Bilpære H7 12V 55W 50pk
|
Typebeskrivelse
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
PX26d
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 64210
|
Produktvekt (per element)
13.600 g
|
Levetid Tc
550 h
|
Godkjenning
E1
|
Fargetemperatur
3200 K
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Levetid B3
330 h
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
072011412 061 10
|
Bilpære H7 12V 55W Longlife
|
Typebeskrivelse
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
PX26d
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 64210 L
|
Produktvekt (per element)
7.700 g
|
Levetid Tc
950 h
|
Godkjenning
E1
|
Fargetemperatur
3200 K
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Levetid B3
600 h
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
072011412 961 50
|
Bilpære H7 12V 55W Longlife 50pk
|
Typebeskrivelse
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
PX26d
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 64210 L
|
Produktvekt (per element)
7.700 g
|
Levetid Tc
950 h
|
Godkjenning
E1
|
Fargetemperatur
3200 K
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Levetid B3
600 h
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720111117990 10
|
Bilpære H7 12V 55W NB laser +150%
|
Typebeskrivelse
H7
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
PX26d
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64210NL
|
Produktvekt (per element)
12.500 g
|
Levetid Tc
|
Godkjenning
|
Fargetemperatur
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720114200990 10
|
Bilpære H7 24V 70W
|
Typebeskrivelse
H7
|
Nominell spenning
24 V
|
Sokkelbetegnelse
PX26d
|
Nominell effekt
70 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64215
|
Produktvekt (per element)
12.500 g
|
Levetid Tc
|
Godkjenning
|
Fargetemperatur
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720114219990 10
|
Bilpære H7 24V 70W Truckstar + 100%
|
Typebeskrivelse
H7
|
Nominell spenning
24 V
|
Sokkelbetegnelse
PX26d
|
Nominell effekt
70 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64215TSP
|
Produktvekt (per element)
12.500 g
|
Levetid Tc
|
Godkjenning
|
Fargetemperatur
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|