Bilpærer 12/24V
Instrument-/dashbordpærer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Nominell effekt | Farge | Sokkelbetegnelse | Egnet for kjøretøytype | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0720165219005 10
|
Bilpære 24V 1,2W gul Volvo,Man,Scania
|
Nominell spenning
24 V/DC
|
Nominell effekt
1.2 W
|
Farge
Gul
|
Sokkelbetegnelse
EBS-R4
|
Egnet for kjøretøytype
MAN, Volvo, Scania
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Produktvekt (per element)
1.100 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|