Bilpærer 12/24V
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Nominell effekt | Sokkelbetegnelse | Bruksområde for kjøretøypære | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tilsvarer originalreservedelnummer | Effekt for andre spiralspole | Typebeskrivelse | Effekt/effekt for andre spiralspole | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0720134111990 10
|
Bilpære 12V 21/4W
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Nominell effekt
21 W
|
Sokkelbetegnelse
Bajonettmontering for bilindustrien med pinner med forskjellig høyde eller vinkel, 15 mm diameter med dobbel kontakt
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
10.000 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
7225
|
Effekt for andre spiralspole
4 W
|
Typebeskrivelse
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
21 / 4 W
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201341 061 10
|
Bilpære 12V 21/5W
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Nominell effekt
21 W
|
Sokkelbetegnelse
Bajonettmontering for bilindustrien, pinneplassering ved 9 og 3 på klokken, 15 mm diameter med dobbel kontakt
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Produktvekt (per element)
8.880 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 7528
|
Effekt for andre spiralspole
5 W
|
Typebeskrivelse
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
21 / 5 W
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720134121990 10
|
Bilpære 12V 21/5W Longlife
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Nominell effekt
21 W
|
Sokkelbetegnelse
Bajonettmontering for bilindustrien, pinneplassering ved 9 og 3 på klokken, 15 mm diameter med dobbel kontakt
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
10.500 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
7528ULT
|
Effekt for andre spiralspole
5 W
|
Typebeskrivelse
P21/5W
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
21 / 5 W
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201342 061 10
|
Bilpære 24V 21/5W
|
Nominell spenning
24 V/DC
|
Nominell effekt
21 W
|
Sokkelbetegnelse
Bajonettmontering for bilindustrien, pinneplassering ved 9 og 3 på klokken, 15 mm diameter med dobbel kontakt
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Produktvekt (per element)
9.100 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 7537
|
Effekt for andre spiralspole
|
Typebeskrivelse
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|