Bilpærer 12/24V med glassokkel oversikt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Nominell effekt | Sokkelbetegnelse | Bruksområde for kjøretøypære | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tilsvarer originalreservedelnummer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07201601 061 10
|
Bilpære 12V 1,2W
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Nominell effekt
1.2 W
|
Sokkelbetegnelse
W2x4,6d
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Produktvekt (per element)
1.300 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 2721
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201602 061 10
|
Bilpære 24V 1,2W
|
Nominell spenning
24 V/DC
|
Nominell effekt
1.2 W
|
Sokkelbetegnelse
W2x4,6d
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Produktvekt (per element)
1.350 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 2741
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201605 061 10
|
Bilpære 12V 2W
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Nominell effekt
2 W
|
Sokkelbetegnelse
W2x4,6d
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Produktvekt (per element)
0.810 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 2722
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201611 061 10
|
Bilpære 12V 3W
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Nominell effekt
3 W
|
Sokkelbetegnelse
W 2,1 x 9,5d
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Produktvekt (per element)
1.200 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 2821
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201612 061 10
|
Bilpære 24V 3W
|
Nominell spenning
24 V/DC
|
Nominell effekt
3 W
|
Sokkelbetegnelse
W 2,1 x 9,5d
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Produktvekt (per element)
2.100 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 2841
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201621 061 10
|
Bilpære 12V 5W
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Nominell effekt
5 W
|
Sokkelbetegnelse
W 2,1 x 9,5d
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Produktvekt (per element)
1.300 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 2825
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201622 061 10
|
Bilpære 24V 5W
|
Nominell spenning
24 V/DC
|
Nominell effekt
5 W
|
Sokkelbetegnelse
W 2,1 x 9,5d
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Produktvekt (per element)
0.700 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 2845
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
072027122 990 10
|
Bilpære 12V 5W gul sideblink
|
Nominell spenning
12 V
|
Nominell effekt
5 W
|
Sokkelbetegnelse
W 2,1 x 9,5d
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
1.370 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
2827
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720165423990 10
|
Bilpære 12V 2,0W grønn VAG
|
Nominell spenning
|
Nominell effekt
|
Sokkelbetegnelse
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)