BIlpærer 12/24V oversikt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Nominell effekt | Sokkelbetegnelse | Produktvekt (per element) | Tilsvarer originalreservedelnummer | Typebeskrivelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0720132200990 10
|
Bilpære 24V 21W halogen
|
Nominell spenning
24 V
|
Nominell effekt
21 W
|
Sokkelbetegnelse
Bajonettmontering for bilindustrien, pinneplassering = 9 og 3 på klokken, 9 mm diameter med enkel tilkobling
|
Produktvekt (per element)
2.700 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64138
|
Typebeskrivelse
H21W
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720150330990 10
|
Bilpære 12V 6W halogen MB
|
Nominell spenning
12 V
|
Nominell effekt
6 W
|
Sokkelbetegnelse
BAX9s
|
Produktvekt (per element)
2.300 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64132
|
Typebeskrivelse
H6W
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720183660990 10
|
Bilpære 12V 5W halogen
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Nominell effekt
5 W
|
Sokkelbetegnelse
Bajonettmontering for bilindustrien, 9 mm diameter med enkel kontakt
|
Produktvekt (per element)
2.320 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64111
|
Typebeskrivelse
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720183100990 10
|
Bilpære 12V 10W halogen
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Nominell effekt
10 W
|
Sokkelbetegnelse
Bajonettmontering for bilindustrien, 9 mm diameter med enkel kontakt
|
Produktvekt (per element)
2.280 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64113
|
Typebeskrivelse
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720184880990 10
|
Bilpære 12V 20W halogen
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Nominell effekt
20 W
|
Sokkelbetegnelse
Bajonettmontering for bilindustrien, 9 mm diameter med enkel kontakt
|
Produktvekt (per element)
2.340 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64115
|
Typebeskrivelse
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)