Bilpærer 12V/24V instrumentpærer oversikt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Nominell effekt | Farge | Sokkelbetegnelse | Produktvekt (per element) | Tilsvarer originalreservedelnummer | Typebeskrivelse | Harmonisert systemkode | Egnet for kjøretøytype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07201651 005 10
|
Bilpære 12V 1,2W grå
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Nominell effekt
1.2 W
|
Farge
Grå
|
Sokkelbetegnelse
B8,7d
|
Produktvekt (per element)
2.400 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Typebeskrivelse
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Egnet for kjøretøytype
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201671 005 10
|
Bilpære 12V 1,2W sort VW,Audi
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Nominell effekt
1.2 W
|
Farge
Svart
|
Sokkelbetegnelse
B8,3d
|
Produktvekt (per element)
1.250 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 2721MF
|
Typebeskrivelse
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Egnet for kjøretøytype
Volkswagen
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201682 005 10
|
Bilpære 24V 1,2W grå MB,Iveco,Man
|
Nominell spenning
24 V/DC
|
Nominell effekt
1.2 W
|
Farge
Støvgrå
|
Sokkelbetegnelse
B8,3d
|
Produktvekt (per element)
1.287 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 2741MF
|
Typebeskrivelse
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Egnet for kjøretøytype
MAN, Mercedes-Benz, Iveco
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720165521061 10
|
Bilpære 12V 1,2W Sort
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Nominell effekt
1.2 W
|
Farge
Svart
|
Sokkelbetegnelse
B8,5d
|
Produktvekt (per element)
2.100 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Typebeskrivelse
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Egnet for kjøretøytype
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720166220990 10
|
Bilpære 24V 1,2W grå MAN
|
Nominell spenning
24 V
|
Nominell effekt
1.2 W
|
Farge
Grå
|
Sokkelbetegnelse
B8,5d
|
Produktvekt (per element)
1.180 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
2741MF
|
Typebeskrivelse
2741MF
|
Harmonisert systemkode
|
Egnet for kjøretøytype
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720165219005 10
|
Bilpære 24V 1,2W gul Volvo,Man,Scania
|
Nominell spenning
24 V/DC
|
Nominell effekt
1.2 W
|
Farge
Gul
|
Sokkelbetegnelse
EBS-R4
|
Produktvekt (per element)
1.100 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Typebeskrivelse
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Egnet for kjøretøytype
MAN, Volvo, Scania
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)