Bilpærer 12V gul
- Park,blink
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Effekt for andre spiralspole | Nominell effekt | Sokkelbetegnelse | Produktvekt (per element) | Tilsvarer originalreservedelnummer | Effekt/effekt for andre spiralspole | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0720163112990 10
|
Bilpære 12V 27/7W 3757AK Gul
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Effekt for andre spiralspole
7 W
|
Nominell effekt
27 W
|
Sokkelbetegnelse
W2.5x16q
|
Produktvekt (per element)
7.000 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
3757AK
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
27 / 7 W
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|