Bilpærer 12V hovedlys oversikt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Nominell spenning | Sokkelbetegnelse | Nominell effekt | Tilsvarer originalreservedelnummer | Produktvekt (per element) | Prøvespenning | Maks. nominell spenning | Min. nominell spenning | Fargetemperatur | Harmonisert systemkode | Levetid B3 | Godkjenning | Levetid Tc | Effekt for andre spiralspole | Min./maks. nominell spenning | Effekt/effekt for andre spiralspole | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07201111 061 10
|
Bilpære H1 12V 55W
|
Typebeskrivelse
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
P14,5s
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 64150
|
Produktvekt (per element)
7.550 g
|
Prøvespenning
|
Maks. nominell spenning
|
Min. nominell spenning
|
Fargetemperatur
3200 K
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Levetid B3
400 h
|
Godkjenning
E1
|
Levetid Tc
650 h
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201121 061 10
|
Bilpære H3 12V 55W
|
Typebeskrivelse
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
PK22s
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 64151
|
Produktvekt (per element)
8.100 g
|
Prøvespenning
|
Maks. nominell spenning
|
Min. nominell spenning
|
Fargetemperatur
3200 K
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Levetid B3
400 h
|
Godkjenning
E1
|
Levetid Tc
650 h
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110112990 10
|
Bilpære H4 12V 55/60W
|
Typebeskrivelse
H4
|
Nominell spenning
12 V
|
Sokkelbetegnelse
P43t
|
Nominell effekt
60 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64193
|
Produktvekt (per element)
25.900 g
|
Prøvespenning
|
Maks. nominell spenning
|
Min. nominell spenning
|
Fargetemperatur
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
55 W
|
Min./maks. nominell spenning
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
60 / 55 W
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201141 061 10
|
Bilpære H7 12V 55W
|
Typebeskrivelse
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
PX26d
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 64210
|
Produktvekt (per element)
13.600 g
|
Prøvespenning
|
Maks. nominell spenning
|
Min. nominell spenning
|
Fargetemperatur
3200 K
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Levetid B3
330 h
|
Godkjenning
E1
|
Levetid Tc
550 h
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201141 961 50
|
Bilpære H7 12V 55W 50pk
|
Typebeskrivelse
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
PX26d
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 64210
|
Produktvekt (per element)
13.600 g
|
Prøvespenning
|
Maks. nominell spenning
|
Min. nominell spenning
|
Fargetemperatur
3200 K
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Levetid B3
330 h
|
Godkjenning
E1
|
Levetid Tc
550 h
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720118080990 10
|
Bilpære H8 12V 35W
|
Typebeskrivelse
H8
|
Nominell spenning
12 V
|
Sokkelbetegnelse
PGJ19-1
|
Nominell effekt
35 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64212
|
Produktvekt (per element)
20.000 g
|
Prøvespenning
|
Maks. nominell spenning
|
Min. nominell spenning
|
Fargetemperatur
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720122010990 10
|
Bilpære H10 12V 42W
|
Typebeskrivelse
|
Nominell spenning
|
Sokkelbetegnelse
|
Nominell effekt
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Produktvekt (per element)
|
Prøvespenning
|
Maks. nominell spenning
|
Min. nominell spenning
|
Fargetemperatur
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720118111990 10
|
Bilpære H11 12V 55W
|
Typebeskrivelse
H11
|
Nominell spenning
12 V
|
Sokkelbetegnelse
PGJ19-2
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64211
|
Produktvekt (per element)
23.000 g
|
Prøvespenning
|
Maks. nominell spenning
|
Min. nominell spenning
|
Fargetemperatur
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720119100990 10
|
Bilpære H15 12V 15/55W
|
Typebeskrivelse
H15
|
Nominell spenning
12 V
|
Sokkelbetegnelse
Nominell strøm, 12 V: 55/15 W
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64176
|
Produktvekt (per element)
23.000 g
|
Prøvespenning
|
Maks. nominell spenning
|
Min. nominell spenning
|
Fargetemperatur
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
15 W
|
Min./maks. nominell spenning
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
55 / 15 W
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110462990 10
|
Bilpære H16 12V 19W
|
Typebeskrivelse
H16
|
Nominell spenning
12 V
|
Sokkelbetegnelse
PGJ19-3
|
Nominell effekt
19 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64219L+
|
Produktvekt (per element)
18.800 g
|
Prøvespenning
|
Maks. nominell spenning
|
Min. nominell spenning
|
Fargetemperatur
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201151 090 10
|
Bilpære R2 12V 40/45W
|
Typebeskrivelse
R2
|
Nominell spenning
12 V/AC
|
Sokkelbetegnelse
P45t
|
Nominell effekt
45 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 64183
|
Produktvekt (per element)
34.350 g
|
Prøvespenning
|
Maks. nominell spenning
|
Min. nominell spenning
|
Fargetemperatur
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
40 W
|
Min./maks. nominell spenning
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
45 / 40 W
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110040990 10
|
Bilpære HB4 12V 51W
|
Typebeskrivelse
HB4
|
Nominell spenning
12 V
|
Sokkelbetegnelse
P22d
|
Nominell effekt
51 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
9006
|
Produktvekt (per element)
25.500 g
|
Prøvespenning
|
Maks. nominell spenning
|
Min. nominell spenning
|
Fargetemperatur
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720111114990 10
|
Bilpære H4 12V 55W NB laser +150%
|
Typebeskrivelse
H4
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
P43t
|
Nominell effekt
60 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64193NL
|
Produktvekt (per element)
21.300 g
|
Prøvespenning
|
Maks. nominell spenning
|
Min. nominell spenning
|
Fargetemperatur
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
55 W
|
Min./maks. nominell spenning
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
60 / 55 W
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720111111990 10
|
Bilpære H1 12V 55W NB laser +150%
|
Typebeskrivelse
H1
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
P14,5s
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64150NL
|
Produktvekt (per element)
7.100 g
|
Prøvespenning
|
Maks. nominell spenning
|
Min. nominell spenning
|
Fargetemperatur
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720111113990 10
|
Bilpære H3 12V 55W NB laser +150%
|
Typebeskrivelse
H3
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
PK22s
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64151NL
|
Produktvekt (per element)
6.360 g
|
Prøvespenning
|
Maks. nominell spenning
|
Min. nominell spenning
|
Fargetemperatur
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720111117990 10
|
Bilpære H7 12V 55W NB laser +150%
|
Typebeskrivelse
H7
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
PX26d
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64210NL
|
Produktvekt (per element)
12.500 g
|
Prøvespenning
|
Maks. nominell spenning
|
Min. nominell spenning
|
Fargetemperatur
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720111011990 10
|
Bilpære H11 12V 55W NB laser +150%
|
Typebeskrivelse
H11
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
PGJ19-2
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64211NL
|
Produktvekt (per element)
22.200 g
|
Prøvespenning
|
Maks. nominell spenning
|
Min. nominell spenning
|
Fargetemperatur
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
072011114 061 10
|
Bilpære H1 12V 55W Longlife
|
Typebeskrivelse
H1 Longlife
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
P14,5s
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 64150L
|
Produktvekt (per element)
5.900 g
|
Prøvespenning
|
Maks. nominell spenning
|
Min. nominell spenning
|
Fargetemperatur
3200 K
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Levetid B3
600 h
|
Godkjenning
E1
|
Levetid Tc
1200 h
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110890990 10
|
Bilpære H4 12V 55/60W Ultra/Longlife
|
Typebeskrivelse
H4
|
Nominell spenning
12 V
|
Sokkelbetegnelse
P43t
|
Nominell effekt
60 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64193ULT
|
Produktvekt (per element)
25.900 g
|
Prøvespenning
|
Maks. nominell spenning
|
Min. nominell spenning
|
Fargetemperatur
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
55 W
|
Min./maks. nominell spenning
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
60 / 55 W
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720118090990 10
|
Bilpære H9 12V 65W
|
Typebeskrivelse
H9
|
Nominell spenning
12 V
|
Sokkelbetegnelse
PGJ19-5
|
Nominell effekt
65 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64213
|
Produktvekt (per element)
23.000 g
|
Prøvespenning
|
Maks. nominell spenning
|
Min. nominell spenning
|
Fargetemperatur
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
072011412 061 10
|
Bilpære H7 12V 55W Longlife
|
Typebeskrivelse
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
PX26d
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 64210 L
|
Produktvekt (per element)
7.700 g
|
Prøvespenning
|
Maks. nominell spenning
|
Min. nominell spenning
|
Fargetemperatur
3200 K
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Levetid B3
600 h
|
Godkjenning
E1
|
Levetid Tc
950 h
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
072011412 961 50
|
Bilpære H7 12V 55W Longlife 50pk
|
Typebeskrivelse
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
PX26d
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 64210 L
|
Produktvekt (per element)
7.700 g
|
Prøvespenning
|
Maks. nominell spenning
|
Min. nominell spenning
|
Fargetemperatur
3200 K
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Levetid B3
600 h
|
Godkjenning
E1
|
Levetid Tc
950 h
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110460990 10
|
Bilpære HIR1 12V 65W
|
Typebeskrivelse
|
Nominell spenning
|
Sokkelbetegnelse
|
Nominell effekt
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Produktvekt (per element)
|
Prøvespenning
|
Maks. nominell spenning
|
Min. nominell spenning
|
Fargetemperatur
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110300990 4
|
Xenonpære D2S 12/24V 35W
|
Typebeskrivelse
D2S
|
Nominell spenning
|
Sokkelbetegnelse
P32d-2
|
Nominell effekt
35 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66240
|
Produktvekt (per element)
16.000 g
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Fargetemperatur
4300 K
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110311990 4
|
Xenonpære D2R 12/24V 35W
|
Typebeskrivelse
D2R
|
Nominell spenning
|
Sokkelbetegnelse
P32d-2
|
Nominell effekt
35 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66250
|
Produktvekt (per element)
19.500 g
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Fargetemperatur
4300 K
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110322990 4
|
Xenonpære D1S 12/24V 35W
|
Typebeskrivelse
D1S
|
Nominell spenning
|
Sokkelbetegnelse
PK32d-2
|
Nominell effekt
35 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66140
|
Produktvekt (per element)
59.500 g
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Fargetemperatur
4300 K
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110333990 4
|
Xenonpære D1R 12/24V 35W
|
Typebeskrivelse
D1R
|
Nominell spenning
|
Sokkelbetegnelse
PK32d-3
|
Nominell effekt
35 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66150
|
Produktvekt (per element)
63.000 g
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Fargetemperatur
4300 K
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110344990 4
|
Xenonpære D3S 12/24V 35W
|
Typebeskrivelse
D3S
|
Nominell spenning
|
Sokkelbetegnelse
PK32d-5
|
Nominell effekt
35 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66340
|
Produktvekt (per element)
63.000 g
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Fargetemperatur
4300 K
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110388990 4
|
Xenonpære D4S 12/24V 35W
|
Typebeskrivelse
D4S
|
Nominell spenning
|
Sokkelbetegnelse
PK32d-2
|
Nominell effekt
35 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66440
|
Produktvekt (per element)
19.500 g
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Fargetemperatur
4500 K
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110377990 4
|
Xenonpære D4R 12/24V 35W
|
Typebeskrivelse
D4R
|
Nominell spenning
42 V
|
Sokkelbetegnelse
PK32d-6
|
Nominell effekt
35 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66450
|
Produktvekt (per element)
19.500 g
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Fargetemperatur
4300 K
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
072011039 990 4
|
Xenonpære D8S 12/24V 25W
|
Typebeskrivelse
D8S
|
Nominell spenning
|
Sokkelbetegnelse
PK32d-1
|
Nominell effekt
35 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66548
|
Produktvekt (per element)
63.000 g
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Fargetemperatur
4500 K
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110352990 4
|
Xenonpære D2S 12/24V 35W NB Laser +200%
|
Typebeskrivelse
D2S
|
Nominell spenning
|
Sokkelbetegnelse
PK32d-2
|
Nominell effekt
35 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66240XNL
|
Produktvekt (per element)
16.000 g
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Maks. nominell spenning
102 V/DC
|
Min. nominell spenning
85 V/DC
|
Fargetemperatur
4500 K
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
85 / 102 V/DC
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110351990 4
|
Xenonpære D1S 12/24V 35W NB Laser +200%
|
Typebeskrivelse
D1S
|
Nominell spenning
|
Sokkelbetegnelse
PK32d-2
|
Nominell effekt
35 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66140XNL
|
Produktvekt (per element)
60.000 g
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Maks. nominell spenning
102 V/DC
|
Min. nominell spenning
85 V/DC
|
Fargetemperatur
4500 K
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
85 / 102 V/DC
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110353990 4
|
Xenonpære D3S 12/24V 35W NB Laser+200%
|
Typebeskrivelse
D3S
|
Nominell spenning
|
Sokkelbetegnelse
PK32d-5
|
Nominell effekt
35 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66340XNL
|
Produktvekt (per element)
63.000 g
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Maks. nominell spenning
42 V/DC
|
Min. nominell spenning
42 V/DC
|
Fargetemperatur
4400 K
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Effekt for andre spiralspole
|
Min./maks. nominell spenning
42 / 42 V/DC
|
Effekt/effekt for andre spiralspole
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)