Bilpærer 24V hovedlys oversikt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Nominell spenning | Sokkelbetegnelse | Nominell effekt | Tilsvarer originalreservedelnummer | Produktvekt (per element) | Fargetemperatur | Min. nominell spenning | Maks. nominell spenning | Prøvespenning | Harmonisert systemkode | Levetid B3 | Godkjenning | Levetid Tc | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07201112 061 10
|
Bilpære H1 24V 70W
|
Typebeskrivelse
|
Nominell spenning
24 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
P14,5s
|
Nominell effekt
70 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 64155
|
Produktvekt (per element)
8.100 g
|
Fargetemperatur
3200 K
|
Min. nominell spenning
|
Maks. nominell spenning
|
Prøvespenning
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Levetid B3
400 h
|
Godkjenning
E1
|
Levetid Tc
650 h
|
Min./maks. nominell spenning
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201102 061 10
|
Bilpære H4 24V 70/75W
|
Typebeskrivelse
|
Nominell spenning
24 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
P43t
|
Nominell effekt
75 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 64196
|
Produktvekt (per element)
32.135 g
|
Fargetemperatur
3200 K
|
Min. nominell spenning
|
Maks. nominell spenning
|
Prøvespenning
|
Harmonisert systemkode
85392130000
|
Levetid B3
350 h
|
Godkjenning
E1
|
Levetid Tc
800 h
|
Min./maks. nominell spenning
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720114200990 10
|
Bilpære H7 24V 70W
|
Typebeskrivelse
H7
|
Nominell spenning
24 V
|
Sokkelbetegnelse
PX26d
|
Nominell effekt
70 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64215
|
Produktvekt (per element)
12.500 g
|
Fargetemperatur
|
Min. nominell spenning
|
Maks. nominell spenning
|
Prøvespenning
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Min./maks. nominell spenning
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720111219990 10
|
Bilpære H1 24V 70W Truckstar +100%
|
Typebeskrivelse
H1
|
Nominell spenning
24 V
|
Sokkelbetegnelse
P14,5s
|
Nominell effekt
55 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64155TSP
|
Produktvekt (per element)
12.630 g
|
Fargetemperatur
|
Min. nominell spenning
|
Maks. nominell spenning
|
Prøvespenning
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
E1
|
Levetid Tc
|
Min./maks. nominell spenning
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720112129990 10
|
Bilpære H3 24V 70W Truckstar + 100%
|
Typebeskrivelse
H3
|
Nominell spenning
24 V
|
Sokkelbetegnelse
PK22s
|
Nominell effekt
70 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64156TPS
|
Produktvekt (per element)
6.550 g
|
Fargetemperatur
|
Min. nominell spenning
|
Maks. nominell spenning
|
Prøvespenning
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
E1
|
Levetid Tc
|
Min./maks. nominell spenning
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110129990 10
|
Bilpære H4 24V 70W Truckstar +100%
|
Typebeskrivelse
H4
|
Nominell spenning
24 V
|
Sokkelbetegnelse
P43t
|
Nominell effekt
75 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64196TSP
|
Produktvekt (per element)
25.900 g
|
Fargetemperatur
|
Min. nominell spenning
|
Maks. nominell spenning
|
Prøvespenning
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Min./maks. nominell spenning
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720114219990 10
|
Bilpære H7 24V 70W Truckstar + 100%
|
Typebeskrivelse
H7
|
Nominell spenning
24 V
|
Sokkelbetegnelse
PX26d
|
Nominell effekt
70 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64215TSP
|
Produktvekt (per element)
12.500 g
|
Fargetemperatur
|
Min. nominell spenning
|
Maks. nominell spenning
|
Prøvespenning
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Min./maks. nominell spenning
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720118211990 10
|
Bilpære H11 24V 70W Truckstar +100%
|
Typebeskrivelse
H11
|
Nominell spenning
24 V
|
Sokkelbetegnelse
PGJ19-2
|
Nominell effekt
70 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
64216TSP
|
Produktvekt (per element)
23.000 g
|
Fargetemperatur
|
Min. nominell spenning
|
Maks. nominell spenning
|
Prøvespenning
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Min./maks. nominell spenning
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110300990 4
|
Xenonpære D2S 12/24V 35W
|
Typebeskrivelse
D2S
|
Nominell spenning
|
Sokkelbetegnelse
P32d-2
|
Nominell effekt
35 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66240
|
Produktvekt (per element)
16.000 g
|
Fargetemperatur
4300 K
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110311990 4
|
Xenonpære D2R 12/24V 35W
|
Typebeskrivelse
D2R
|
Nominell spenning
|
Sokkelbetegnelse
P32d-2
|
Nominell effekt
35 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66250
|
Produktvekt (per element)
19.500 g
|
Fargetemperatur
4300 K
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110322990 4
|
Xenonpære D1S 12/24V 35W
|
Typebeskrivelse
D1S
|
Nominell spenning
|
Sokkelbetegnelse
PK32d-2
|
Nominell effekt
35 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66140
|
Produktvekt (per element)
59.500 g
|
Fargetemperatur
4300 K
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110333990 4
|
Xenonpære D1R 12/24V 35W
|
Typebeskrivelse
D1R
|
Nominell spenning
|
Sokkelbetegnelse
PK32d-3
|
Nominell effekt
35 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66150
|
Produktvekt (per element)
63.000 g
|
Fargetemperatur
4300 K
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110344990 4
|
Xenonpære D3S 12/24V 35W
|
Typebeskrivelse
D3S
|
Nominell spenning
|
Sokkelbetegnelse
PK32d-5
|
Nominell effekt
35 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66340
|
Produktvekt (per element)
63.000 g
|
Fargetemperatur
4300 K
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110388990 4
|
Xenonpære D4S 12/24V 35W
|
Typebeskrivelse
D4S
|
Nominell spenning
|
Sokkelbetegnelse
PK32d-2
|
Nominell effekt
35 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66440
|
Produktvekt (per element)
19.500 g
|
Fargetemperatur
4500 K
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110352990 4
|
Xenonpære D2S 12/24V 35W NB Laser +200%
|
Typebeskrivelse
D2S
|
Nominell spenning
|
Sokkelbetegnelse
PK32d-2
|
Nominell effekt
35 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66240XNL
|
Produktvekt (per element)
16.000 g
|
Fargetemperatur
4500 K
|
Min. nominell spenning
85 V/DC
|
Maks. nominell spenning
102 V/DC
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Min./maks. nominell spenning
85 / 102 V/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110351990 4
|
Xenonpære D1S 12/24V 35W NB Laser +200%
|
Typebeskrivelse
D1S
|
Nominell spenning
|
Sokkelbetegnelse
PK32d-2
|
Nominell effekt
35 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66140XNL
|
Produktvekt (per element)
60.000 g
|
Fargetemperatur
4500 K
|
Min. nominell spenning
85 V/DC
|
Maks. nominell spenning
102 V/DC
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Min./maks. nominell spenning
85 / 102 V/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110353990 4
|
Xenonpære D3S 12/24V 35W NB Laser+200%
|
Typebeskrivelse
D3S
|
Nominell spenning
|
Sokkelbetegnelse
PK32d-5
|
Nominell effekt
35 W
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66340XNL
|
Produktvekt (per element)
63.000 g
|
Fargetemperatur
4400 K
|
Min. nominell spenning
42 V/DC
|
Maks. nominell spenning
42 V/DC
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Harmonisert systemkode
|
Levetid B3
|
Godkjenning
|
Levetid Tc
|
Min./maks. nominell spenning
42 / 42 V/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)