Bilpærer LED 12V
- 6000K gir hvitere lys
- Kan brukes istedet for alle vanlige pærer med samme sokkel
- Sparer ca. 80% energi
- Leveres i blisterforpakning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Nominell spenning | Nominell effekt | Lengde | Sokkelbetegnelse | Produktvekt (per element) | Tilsvarer originalreservedelnummer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0720002710990 1
|
Bilpære Led 12V- 1W Sofitten,Bananpære
|
Typebeskrivelse
C5W
|
Nominell spenning
12 V
|
Nominell effekt
1.35 W
|
Lengde
37 mm
|
Sokkelbetegnelse
SV8,5-8
|
Produktvekt (per element)
0.500 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
6418DWP
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|