Bilpærer Xenon Hovedlys
- 12 og 24V
- 4300K
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Prøvespenning | Nominell effekt | Sokkelbetegnelse | Fargetemperatur | Maks. nominell spenning | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Tilsvarer originalreservedelnummer | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0720110311990 4
|
Xenonpære D2R 12/24V 35W
|
Typebeskrivelse
D2R
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Nominell effekt
35 W
|
Sokkelbetegnelse
P32d-2
|
Fargetemperatur
4300 K
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Produktvekt (per element)
19.500 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66250
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110377990 4
|
Xenonpære D4R 12/24V 35W
|
Typebeskrivelse
D4R
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Nominell effekt
35 W
|
Sokkelbetegnelse
PK32d-6
|
Fargetemperatur
4300 K
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Produktvekt (per element)
19.500 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66450
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|