Bilpærer Xenon Hovedlys
- 12 og 24V
- Standard pære 4300K
- 0720110351 og 0720110353 gir opp til 200% mer lys enn ECE R112/R37 krever at ei pære minst skal genere av lys for å være godkjent
- 4400K
- 072011039,D8S har 4500K
- Vår D8S er lik Philips sin D5S og brukes i EL bil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Prøvespenning | Nominell effekt | Sokkelbetegnelse | Fargetemperatur | Maks. nominell spenning | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Tilsvarer originalreservedelnummer | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0720110322990 4
|
Xenonpære D1S 12/24V 35W
|
Typebeskrivelse
D1S
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Nominell effekt
35 W
|
Sokkelbetegnelse
PK32d-2
|
Fargetemperatur
4300 K
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Produktvekt (per element)
59.500 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66140
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110351990 4
|
Xenonpære D1S 12/24V 35W NB Laser +200%
|
Typebeskrivelse
D1S
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Nominell effekt
35 W
|
Sokkelbetegnelse
PK32d-2
|
Fargetemperatur
4500 K
|
Maks. nominell spenning
102 V/DC
|
Min. nominell spenning
85 V/DC
|
Produktvekt (per element)
60.000 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66140XNL
|
Min./maks. nominell spenning
85 / 102 V/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110344990 4
|
Xenonpære D3S 12/24V 35W
|
Typebeskrivelse
D3S
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Nominell effekt
35 W
|
Sokkelbetegnelse
PK32d-5
|
Fargetemperatur
4300 K
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Produktvekt (per element)
63.000 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66340
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720110353990 4
|
Xenonpære D3S 12/24V 35W NB Laser+200%
|
Typebeskrivelse
D3S
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Nominell effekt
35 W
|
Sokkelbetegnelse
PK32d-5
|
Fargetemperatur
4400 K
|
Maks. nominell spenning
42 V/DC
|
Min. nominell spenning
42 V/DC
|
Produktvekt (per element)
63.000 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66340XNL
|
Min./maks. nominell spenning
42 / 42 V/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
072011039 990 4
|
Xenonpære D8S 12/24V 25W
|
Typebeskrivelse
D8S
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Nominell effekt
35 W
|
Sokkelbetegnelse
PK32d-1
|
Fargetemperatur
4500 K
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Produktvekt (per element)
63.000 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66548
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|