Bilpærer Xenon Hovedlys
- 12 og 24V
- 4300K
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Prøvespenning | Nominell effekt | Sokkelbetegnelse | Fargetemperatur | Maks. nominell spenning | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Tilsvarer originalreservedelnummer | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0720110333990 4
|
Xenonpære D1R 12/24V 35W
|
Typebeskrivelse
D1R
|
Prøvespenning
13.5 V
|
Nominell effekt
35 W
|
Sokkelbetegnelse
PK32d-3
|
Fargetemperatur
4300 K
|
Maks. nominell spenning
24 V/DC
|
Min. nominell spenning
12 V/DC
|
Produktvekt (per element)
63.000 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
66150
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|