Dreieretningsmåler ELIT 9010
ELIT 9010 fasefølgeindikator / dreieretningsviser er et digitalt fasefølgeinstrument for påvisning av et vekselspennings rotasjonsfelt L1 - L2 - L3. Instrumentet indikerer også om alle fasespenningene er tilstede.
Leveres med:
- Bæreveske
- Måleledninger
- Krokodilleklemmer
- Norsk brukerveiledning
ELIT 9010 tilfredsstiller det høye sikkerhetsnivået CAT IV.
Spenning AC: 50 - 700V Frekvens: 50 - 400Hz Indikering: L1 - L2 - L3
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | CAT-målekategori | EN-standard | Høyde | Lengde | Maks. frekvens | Maks. spenningsmåleområde | Materiale til hus | Min. frekvens | Min. spenningsmåleområde | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Standarder | Lengde x bredde x høyde | Min./maks. spenningsmåleområde | Min./maks. frekvens | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715539010990 1
|
Dreieretningsmåler Elit 9010
|
Bredde
187 mm
|
CAT-målekategori
Trefaset distribusjon, inkludert enfaset kommersiell belysning.
|
EN-standard
Sikkerhetskrav for elektrisk utstyr for måling, kontroll og laboratoriebruk
|
Høyde
95 mm
|
Lengde
277 mm
|
Maks. frekvens
400 Hz
|
Maks. spenningsmåleområde
700 V/AC
|
Materiale til hus
Acrylonitrile butadiene styrene/thermoplastic rubber
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. spenningsmåleområde
50 V/AC
|
Produktvekt (per element)
0.560 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Standarder
EN 61010
|
Lengde x bredde x høyde
277 x 187 x 95 mm
|
Min./maks. spenningsmåleområde
50 V/AC-700 V/AC
|
Min./maks. frekvens
50 / 400 Hz
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|