Dreieretningsmåler ELIT 9011, berøringsløs
En nyutviklet dreieretningsmåler for berøringsløs deteksjon av fasefølge. Tradisjonelle fasefølgeinstrumenter må fysisk ha kontakt med blanke uisolerte leder i trefasesystemet, der tre krokodilleklemmer tilkobles. ELIT 9011 trenger kun tilgang til faseledere med isolasjonen på og fanger signalene opp i følsomme isolerte krokodilleklemmer. Dette øker sikkerheten betraktelig.
Sikker å bruke da ingen kontakt med uisolerte blanke ledere trengs.
- Fase deteksjon, påvisning av spenningssatte ledere, faserotasjon og finn brudd i ledere.
- Rask og sikker deteksjon, øker produktiviteten.
- Dynamisk LED display som er enkelt å forstå.
- Overspenningskategori CAT III 600V (instrument) og CAT IV 600V (sensorer).
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | CAT-målekategori | EN-standard | Høyde | Lengde | Maks. frekvens | Maks. spenningsmåleområde | Materiale til hus | Min. frekvens | Min. spenningsmåleområde | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. spenningsmåleområde | Lengde x bredde x høyde | Standarder | Min./maks. frekvens | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715539011990 1
|
Dreieretningsmåler berør-løs Elit 9011
|
Bredde
81 mm
|
CAT-målekategori
Trefaset distribusjon, inkludert enfaset kommersiell belysning.
|
EN-standard
Sikkerhetskrav for elektrisk utstyr for måling, kontroll og laboratoriebruk General requirements (IEC 61010-1:2010 + Cor. :2011) German version EN 61010-1:2010
|
Høyde
25 mm
|
Lengde
117.6 mm
|
Maks. frekvens
60 Hz
|
Maks. spenningsmåleområde
70 V/AC
|
Materiale til hus
Acrylonitrile butadiene styrene/thermoplastic rubber
|
Min. frekvens
50 Hz
|
Min. spenningsmåleområde
1000 V/AC
|
Produktvekt (per element)
260.000 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Min./maks. spenningsmåleområde
1000 V/AC-70 V/AC
|
Lengde x bredde x høyde
117,6 x 81 x 25 mm
|
Standarder
EN 61010-1 (VDE 0411-1)
|
Min./maks. frekvens
50 / 60 Hz
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|