Gassdetektor
- Kan benyttes til propan formier, metan og etan
- Meget enkel i bruk, ingen forhåndsinstilling nødvendig
- Kompakt hus
- Bevegelig sensor i enden av fleksibel slange, kommer til på trange steder
- Optisk og akustisk målesignal
- Varsler for lav batterispenning
Må kun brukes til lokalisering av gass aldri til måling av gasskonsentrasjon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Display | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Bredde | Høyde | Lengde | Svanehalslengde | Antall oppladbare batterier/batterier | Harmonisert systemkode | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Type oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | IP-beskyttelsesklasse | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Arbeidslengde | Levetid for oppladbart batteri/batteri | Lengde x bredde x høyde | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 260961 1
|
Gassdetektor
|
Display
5-trinns LED
|
Min. temperaturområde
0 °C
|
Maks. temperaturområde
40 °C
|
Bredde
45 mm
|
Høyde
25 mm
|
Lengde
135 mm
|
Svanehalslengde
180 mm
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Harmonisert systemkode
90271010000
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
342.000 g
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkalisk mangan
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
47 g
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvbeskyttet/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
Mignon AA LR6 AM3
|
Arbeidslengde
180 mm
|
Levetid for oppladbart batteri/batteri
Opptil 1 time
|
Lengde x bredde x høyde
135 x 45 x 25 mm
|
Min./maks. temperaturområde
0 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|