Videoendoskop PRO Dual
Et verktøy for enkel inspeksjon og dokumentasjon av områder som er vanskelig å komme til. Endoskopet kan både gjøre videoopptak og ta bilder.
- 4,9 mm dobbel kamerasonde med 90° front- og sidesikt.
- Live kamerafeed via TFT fargedisplay.
- Ta opp video og bilder direkte på SD-kort i JPG, NTSC eller PAL format.
- Optimal bildekvalitet med to dimbare mini-LED lys.
- Kamerasonder med ripebestandig safir-glass som beskytter kameralinsen.
- Kun to timer lading gir deg opptil fire timers bruk.
- Mulighet for dataoverføring gjennom USB.
- Zoom- og bildespeilingsfunksjon.
- IP 67.
Inkludert i esken:
Håndholdt kameraenhet, AV-kabel, strømforsyning, USB-kabel, 2 GB minnekort, rengjøringssett og oppbevaringskoffert.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Type oppladbart batteri/batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Materiale til hus | IP-beskyttelsesklasse | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 757961 1
|
Video endoskop PRO Dual
|
Bredde
72.0 mm
|
Høyde
200.0 mm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Ja
|
Materiale til hus
Plast
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Min. temperaturområde
0 °C
|
Maks. temperaturområde
55 °C
|
Produktvekt (per element)
2332.000 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
100 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. temperaturområde
0 til 55 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Diameter kamerasonde | 4,9mm |
Lengde kamerasonde | 1m |
Vekt | 2332 g |
Bredde | 72 mm |
Høyde | 200 mm |
Batteritype | Lithium |
Antall batterier | 1 stk. |
Permanent installert batteri | Ja |
Husmateriale | Plastikk |
IP-klassifisering | IP 67 |
Min. omgivelsestemperatur | 0°C |
Max. omgivelsestemperatur | 55°C |