Fleksibel strømtangadapter Elit EST-36
ELIT EST-36 er en meget fleksibel strømtang med kun Ø5mm fleksibel slange, noe som gjør det godt egnet til å tres inn på trange plasser. Strømtangadapteret har 4mm tilkobling mot Euromaster AutoEv med direkte avlesning av ampere i display samt mulighet for logging av verdier til internt minne på AutoEv. Indre diameter på strømsløyfen er 36mm. Sikkerhetskategori CAT IV 600V. Omsetning 50mV/kA @ 50Hz
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | CAT-målekategori | Antall oppladbare batterier/batterier | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Maks. strømmåleområde | Materiale til hus | Min. strømmåleområde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. strømmåleområde | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 036990 1
|
Fleksibel strømtang Elit EST-36
|
CAT-målekategori
Tre faser ved kraftstasjontilkobling, kun luftlinjer
|
Antall oppladbare batterier/batterier
0 Par
|
Bredde
40 mm
|
Farge
Black A09.0.0
|
Høyde
8 mm
|
Lengde
60 mm
|
Maks. strømmåleområde
1000 A/AC
|
Materiale til hus
Acrylonitrile butadiene styrene/thermoplastic rubber
|
Min. strømmåleområde
5 A
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
100.000 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
0 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Min./maks. strømmåleområde
5 A-1000 A/AC
|
Lengde x bredde x høyde
60 x 40 x 8 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|