Jordtestsett ELIT JTS-20m
Sett for måling av overgangsmotstand til jord med Euromaster AutoEv 20 meter blå ledning på vinde med krokodilleklemme 2stk 30cm jordspyd som benyttes som hjelpeelektroder
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010958990 1
|
Jordtestsett til Auto Ev ELIT JTS 20 m.
|
Farge
Blå
|
Produktvekt (per element)
0.820 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
20 meter 0,75mm2 blå ledning med rett 4mm sikkerhetsplugg i en ende, stablebar plugg i andre enden og en blå krokodilleklemme. 30cm jordspyd/hjelpeelektroder for 3-punkt måling av overgangsmotstand til jord med ELIT EuroMaster AutoEv. Benyttes i kombinasjon med grønn 20m som leveres med AutoEv som standard. Settet passer i ekstrarommet på bærevesken til Euromaster (BV50)
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)