Instalasjonstester ELIT EuroMaster E2
EuroMaster E2 er en installasjonstester utviklet av ELIT for det Skandinaviske markedet. Instrumentet inneholder forskjellige normer, og for det norske markedet er NEK 400 lagt inn som et valg. Instrumentet starter kontinuitetstest og kortslutningsmåling automatisk, alle funksjonene er lette å bruke, og måleresultater presenteres oversiktlig på displayet.
For måling av kortslutningsstrøm gir instrumentet direkte utregnede Ik2pmin, ik1pmin og Ik3pmaks verdier som gjør det enkelt for bruker for videre sammenligning mot automaters bryteevne og utkoblingsstrøm. En viktig del av utviklingen av instrumentet er å tilrettelegge det for det norske IT-nettet. Instrumentet takler derfor IT-nettet veldig godt med hensyn til feilsituasjoner og spesielle spenningsnivåer.
Alle nett-typene (IT/TT/TN) kan velges på instrumentet. Hvis en er interessert i en solid, rimelig og driftssikker installasjonstester, er EuroMaster E2 det rette valget. Instrumentet leveres i en solid nylonveske med tilbehør der målinger kan utføres med instrumentet i vesken.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. spenningsmåleområde | Min. spenningsmåleområde | CAT-målekategori | Antall oppladbare batterier/batterier | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Display | Bredde | Farge | Høyde | Inkludert i leveransen | Lengde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Min./maks. spenningsmåleområde | Min./maks. frekvens | IP-beskyttelsesklasse | Ledningsevnetesting, min./maks. elektrisk motstand | Ledningsevnetesting, min. elektrisk motstand | Maks. frekvens | Ledningsevnetesting, maks. elektrisk motstand | Min. frekvens | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715539118990 1
|
Installasjonstester ELIT EuroMaster E2
|
Maks. spenningsmåleområde
500 V/AC/DC
|
Min. spenningsmåleområde
50 V/AC/DC
|
CAT-målekategori
Tre faser ved kraftstasjontilkobling, kun luftlinjer
|
Antall oppladbare batterier/batterier
6 STK
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
1,5 V LR6 AA
|
Display
LCD, monokrom
|
Bredde
10 cm
|
Farge
|
Høyde
13 cm
|
Inkludert i leveransen
Veske, målelednings sett, dataoverførings kabel,
|
Lengde
22 cm
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
1.400 kg
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
19 g
|
Min./maks. spenningsmåleområde
50 V/AC/DC-500 V/AC/DC
|
Min./maks. frekvens
45 / 100 Hz
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1 mm/ubeskyttet
|
Ledningsevnetesting, min./maks. elektrisk motstand
0-1999 Ohm
|
Ledningsevnetesting, min. elektrisk motstand
0 Ohm
|
Maks. frekvens
100 Hz
|
Ledningsevnetesting, maks. elektrisk motstand
1999 Ohm
|
Min. frekvens
45 Hz
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9501011281990 1
|
Sikring 500mA/600V 6x32mm ELIT Eur.Mas.
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)