Instalasjonstester ELIT EuroMaster E3
EuroMaster E3 er en installasjonstester utviklet av ELIT for det Skandinaviske markedet. Instrumentet inneholder forskjellige normer, og for det norske markedet er NEK 400 lagt inn som et valg. Instrumentet starter kontinuitetstest og kortslutningsmåling automatisk, alle funksjonene er lette å bruke, og måleresultater presenteres oversiktlig på displayet.
For måling av kortslutningsstrøm gir instrumentet direkte utregnede Ik2pmin, ik1pmin og Ik3pmaks verdier som gjør det enkelt for bruker for videre sammenligning mot automaters bryteevne og utkoblingsstrøm. En viktig del av utviklingen av instrumentet er å tilrettelegge det for det norske IT-nettet. Instrumentet takler derfor IT-nettet veldig godt med hensyn til feilsituasjoner og spesielle spenningsnivåer.
Alle nett-typene (IT/TT/TN) kan velges på instrumentet. Hvis en er interessert i en solid, rimelig og driftssikker installasjonstester, er EuroMaster E3 det rette valget. Instrumentet leveres i en solid nylonveske med tilbehør der målinger kan utføres med instrumentet i vesken. E3 har mulighet for lagring av måleresultater, og rapportering kan enkelt gjøres i medfølgende programvare. USB overføring. Instrumentet er levert med sporbart kalibreringssertifikat slik at bruker har sikkerhet for sine dokumentasjonskrav.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | IP-beskyttelsesklasse | CAT-målekategori | Antall oppladbare batterier/batterier | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Farge | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Ledningsevnetesting, min. elektrisk motstand | Ledningsevnetesting, min./maks. elektrisk motstand | Min. frekvens | Min./maks. frekvens | Min. spenningsmåleområde | Min./maks. spenningsmåleområde | Maks. spenningsmåleområde | Ledningsevnetesting, maks. elektrisk motstand | Maks. frekvens | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715539127990 1
|
Installasjonstester ELIT Euro Master E3
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1 mm/ubeskyttet
|
CAT-målekategori
Tre faser ved kraftstasjontilkobling, kun luftlinjer
|
Antall oppladbare batterier/batterier
3 Par
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
1,5 V LR6 AA
|
Farge
Blå
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
3.600 kg
|
Ledningsevnetesting, min. elektrisk motstand
0 Ohm
|
Ledningsevnetesting, min./maks. elektrisk motstand
0-1999 Ohm
|
Min. frekvens
45 Hz
|
Min./maks. frekvens
45 / 100 Hz
|
Min. spenningsmåleområde
50 V
|
Min./maks. spenningsmåleområde
50 V-500 V
|
Maks. spenningsmåleområde
500 V
|
Ledningsevnetesting, maks. elektrisk motstand
1999 Ohm
|
Maks. frekvens
100 Hz
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9501011281990 1
|
Sikring 500mA/600V 6x32mm ELIT Eur.Mas.
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)