Isolasjonsmåler ELIT 1560
ELIT 1560 er en digital isolasjonsmåler med vidt målespekter og stort tydelig display. Instrumentet måler parametere som resistans, DC spenning, AC spenning. Det har komplette funksjoner, god nøyaktighet, stabile verdier og er intuitiv i bruk. Derfor kan det bli benyttet for måling av isolasjonsmotstand på elektrisk utstyr som; Transformatorer, motorer, kabler, og tavler. Det er godt egnet til service, vedlikehold og sluttkontroll
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Display | CAT-målekategori | IP-beskyttelsesklasse | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Maks. lagringstemperatur | Maks. måleområde for elektrisk motstand | Maks. spenningsmåleområde | Materiale til hus | Min. lagringstemperatur | Min. måleområde for elektrisk motstand | Min. spenningsmåleområde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Lengde x bredde x høyde | Min./maks. måleområde for elektrisk motstand | Min./maks. lagringstemperatur | Min./maks. spenningsmåleområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 560990 1
|
Isolasjonsmåler ELIT 1560
|
Display
LCD, monokrom
|
CAT-målekategori
Tre faser ved kraftstasjontilkobling, kun luftlinjer
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1 mm/ubeskyttet
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
1,5 V LR6 AA
|
Antall oppladbare batterier/batterier
6 STK
|
Bredde
103 mm
|
Farge
|
Høyde
59 mm
|
Lengde
225 mm
|
Maks. lagringstemperatur
60 °C
|
Maks. måleområde for elektrisk motstand
20 kOhm
|
Maks. spenningsmåleområde
60 V/AC/DC
|
Materiale til hus
Acrylonitrile butadiene styrene/thermoplastic rubber
|
Min. lagringstemperatur
-20 °C
|
Min. måleområde for elektrisk motstand
0.01 Ohm
|
Min. spenningsmåleområde
0.1 V/AC/DC
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
665.000 g
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkali
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
19 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Lengde x bredde x høyde
225 x 103 x 59 mm
|
Min./maks. måleområde for elektrisk motstand
0,01 Ohm-20 kOhm
|
Min./maks. lagringstemperatur
-20 til 60 °C
|
Min./maks. spenningsmåleområde
0,1 V/AC/DC-60 V/AC/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Isolasjonsmåling 50V, 100V, 250 V, 500 V og 1000 V
- Justerbar testspenning 50% til 120% i 10% steg
- Måling av isolasjonsmotstand 0,1M ti 20,0G Ohm
- Kontinuitetstest med 200mA teststrøm
- Motstands måling 0,01 til 20,00K Ohm
- AC og DC spenningsmåling
- IP, DAR og valg av ønsket testtid
- Lys i displayet
- Bruker 6 x 1,5V AA batterier
- Utfyldene tekniske spesifikasjoner i datablad. (under Dokumenter)
- 1-års garanti
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071553 502990 1
|
Sikring 500mA/600V 5x20mm ELIT 1560
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071553 142990 1
|
Testprobesett m/4mm spiss Rød+Sort
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)