Isolasjonsmåler ELIT 25
Analog isolasjon- og kontinuitetsmåler med testspenningene 250V, 500V og 1000V. Isolasjonsmåleren har et lettlest og tydelig display. Instrumentet indikerer med lys hvis det er spenning tilstede ved isolasjonsmåling på installasjon.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Display | CAT-målekategori | Farge | Antall oppladbare batterier/batterier | Automatisk utkoblingsområde | Bredde | Høyde | Lengde | Materiale til hus | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715534507990 1
|
Isolasjonsmåler ELIT 25
|
Display
Analog
|
CAT-målekategori
Trefaset distribusjon, inkludert enfaset kommersiell belysning.
|
Farge
Blå
|
Antall oppladbare batterier/batterier
8 STK
|
Automatisk utkoblingsområde
Nei
|
Bredde
225 mm
|
Høyde
315 mm
|
Lengde
220 mm
|
Materiale til hus
Støtsikker plast
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
1220.000 g
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkali
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
23 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Lengde x bredde x høyde
220 x 225 x 315 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
For måling av isolasjonsmotstanden i en installasjon mm. i henhold til NEK400.
Tekniske data
- Isolasjonsmåling 250 V, 500 V og 1000 V
- Kan måle motstand fra 0 - 20Ω med teststrøm >200mA (kontinuitetsmåling i henhold til NEK400).
- “LOCK” låsing av testknappen for kontinuerlig testing.
- Nulljustering ved kontinuitetsmåling
- Knapp for kontinuerlig isolasjonstest
- Dobbeltisolert
- Batteritest (test av internbatteriet)
- Bruker 8 x 1,5V AA batterier
- 1-års garanti
Tekniske data
|
||
Isolasjonsmåling 250V | 0-100MΩ | ± 5% |
Isolasjonsmåling 500V | 0-200MΩ | ± 5% |
Isolasjonsmåling 1000V | 0-400MΩ | ± 5% |
Kontunitetsmåling | 0-20Ω | ± 3,0% |
Overspenningskategoriht. IEC61010-1 | CAT IV 600V | |
Størrelse | 225x315x220mm | |
Vekt inkl. batterier | 1,22kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)