ELIT 250E2 jordfeilsøker
- For sikker påvisning av jordfeil på IT-nett og batterianlegg
- Benyttes med spenning på for lokalisering med anlegget i drift
- Påvirkes ikke av kapasitive strømmer, kun reelle jordfeil vil gi utslag
ELIT 250E2 jordfeilsøker for sikker jordfeilpåvisning i IT-nett, batterianlegg og hvis ønskelig TT/TN-nett. ELIT 250E2 finner jordfeil på spenningsførende anlegg. Påvirkes ikke av kapasitive strømmer. Tidsbesparende da målingen ikke blir påvirket av de kapasitive lekkasjestrømmene. Indikerer tydelig om det er jordfeil tilstede eller ikke. Enkel i bruk, kun tilkobling av sender mot jord og en vilkårlig fase. Høy kvalitet. Enkel oppkobling. Leveres komplett i koffert.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | CAT-målekategori | IP-beskyttelsesklasse | Antall oppladbare batterier/batterier | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Maks. strømmåleområde | Materiale til hus | Min. strømmåleområde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. strømmåleområde | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 261990 1
|
Jordfeilsøker ELIT 250E2
|
CAT-målekategori
Trefaset distribusjon, inkludert enfaset kommersiell belysning.
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/ubeskyttet
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Bredde
128 mm
|
Farge
|
Høyde
300 mm
|
Lengde
455 mm
|
Maks. strømmåleområde
100 A
|
Materiale til hus
Acrylonitrile butadiene styrene/thermoplastic rubber
|
Min. strømmåleområde
1 mA
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
2.500 kg
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkali
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
48 t
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Min./maks. strømmåleområde
1 mA-100 A
|
Lengde x bredde x høyde
455 x 128 x 300 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Tilkobling AC | Max. 500V fase-jord, 50Hz |
Tilkobling DC | Max. 500V fase-jord |
Avlesning | 0 - 19 der 19 er full jordfeil |