Lekkasjestrømtang Elit 140E
Lekkasjestrømtang med hele 10uA oppløsning. Stor tangkjeft på 40mm. Indikering av lavt batterinivå. Indikering av overbelastning. Liten fysisk størrelse, lommeformat. Data hold for å fryse målt verdi på display. Kan også brukes som vanlig strømtang da den måler opp til 300AAC. Leveres i veske med batteri og norsk veiledning.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | CAT-målekategori | Antall oppladbare batterier/batterier | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Maks. strømmåleområde | Materiale til hus | Min. strømmåleområde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Lengde x bredde x høyde | Min./maks. strømmåleområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 144990 1
|
Lekkasjestrømtang Elit 140E
|
CAT-målekategori
Trefaset distribusjon, inkludert enfaset kommersiell belysning.
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 Par
|
Bredde
64 mm
|
Farge
Black with white numerics
|
Høyde
23 mm
|
Lengde
162 mm
|
Maks. strømmåleområde
300 A/AC
|
Materiale til hus
Acrylonitrile butadiene styrene/thermoplastic rubber
|
Min. strømmåleområde
0.1 mA
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
125.000 g
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkali
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
20 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Lengde x bredde x høyde
162 x 64 x 23 mm
|
Min./maks. strømmåleområde
0,1 mA-300 A/AC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|