Lekkasjestrømtang Elit 2007B
En liten lekkasjestrømstang på 140x45x20 mm med høy nøyaktighet.
- Tangkjeft på 18mm.
- 2 manuelle områder på 200mA og 20A.
- Data hold for å fryse målt verdi på display.
- Sikkerhetsnivå Cat II 600V/Cat III 300V.
- Liten og hendig størrelse, passer lett i lomma.
- Robust utførelse.
- Leveres med veiledning,bæreveske og batteri.
1% nøyaktighet over hele måleområdet. Meget godt skjermet tangkjeft, maksimalt 1mA indusert ved 100A gjennom leder like ved.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | CAT-målekategori | Antall oppladbare batterier/batterier | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Maks. strømmåleområde | Materiale til hus | Min. strømmåleområde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. strømmåleområde | Lengde x bredde x høyde | Display | Kapslingsdiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715532007990 1
|
Lekkasjestrømtang Elit 2007B
|
CAT-målekategori
Trefaset distribusjon, inkludert enfaset kommersiell belysning.Enfaselast som er koblet til uttaket.
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 Par
|
Bredde
45 mm
|
Farge
Black with white numerics
|
Høyde
20 mm
|
Lengde
140 mm
|
Maks. strømmåleområde
20 A
|
Materiale til hus
Acrylonitrile butadiene styrene/thermoplastic rubber
|
Min. strømmåleområde
0.1 mA
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
170 g
|
Type oppladbart batteri/batteri
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
20 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Forbrukerelektronikk
|
Min./maks. strømmåleområde
0,1 mA-20 A
|
Lengde x bredde x høyde
140 x 45 x 20 mm
|
Display
2000 sifre
|
Kapslingsdiameter
18 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)