Lekkasjestrømtang ELIT 313
En stor lekkasjestrømstang med tangkjeft på hele Ø69mm, Sann RMS og beskyttelse mot ekstern feltpåvirkning. Strømtangen har et stort måleområde og mange viktige funksjoner som Peak måling og Maks/Min måling. Vi har også lagt inn en filterfunksjon som ved behov kan settes på for å fjerne overharmonisk støy. Dette er en universal strømtang som har et stort bruksområde da den kan måle strømmer fra mA og opp til 1000A.
Med gummigrep, Auto AV funksjon og lys i displayet skulle dette være et instrument som er anvendelig for mange. Den godt skjermede tangkjeften gir minimal påvirkning av måleresultat på grunn av nærliggende strømførende kabler.
Overspenningskategori CAT IV 300V, CATIII 600V. Leveres i bæreveske med testledninger, batteri og brukerveiledning.
Instrumentstørrelse: 246 x 112 x 40mm og 579 gram.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | CAT-målekategori | IP-beskyttelsesklasse | Antall oppladbare batterier/batterier | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Maks. strømmåleområde | Materiale til hus | Min. strømmåleområde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Lengde x bredde x høyde | Min./maks. strømmåleområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 313990 1
|
Lekkasjestrømtang ELIT 313
|
CAT-målekategori
Tre faser ved kraftstasjontilkobling, kun luftlinjer
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/ubeskyttet
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Bredde
112 mm
|
Farge
|
Høyde
40 mm
|
Lengde
246 mm
|
Maks. strømmåleområde
1000 A
|
Materiale til hus
Acrylonitrile butadiene styrene/thermoplastic rubber
|
Min. strømmåleområde
0 A
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
579.000 g
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkali
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
48 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Lengde x bredde x høyde
246 x 112 x 40 mm
|
Min./maks. strømmåleområde
0 A-1000 A
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)