ELIT 5612 II jordsystemstang
Jordsystemstang ELIT 5612 II er en tang for måling av overgangsmotstand til jord i parallellkoblede jordingsnett. I tillegg kan tangen måle lekkasjestrømmer på jordleder fra 0,1 mA til 20 A.
- Tangkjeftåpning på 31mm x 63mm
- 0,01 - 1200 Ohm
- 0,01 mA - 20 A
- 99 minneplasser
- Auto Power Off
- Automatisk områdeinnstilling
Medfølger 5 Ohm testsløyfe.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | CAT-målekategori | Antall oppladbare batterier/batterier | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Maks. strømmåleområde | Materiale til hus | Min. strømmåleområde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. strømmåleområde | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 612990 1
|
Jordsystemstang Elit 5612
|
CAT-målekategori
Trefaset distribusjon, inkludert enfaset kommersiell belysning.
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 Par
|
Bredde
85 mm
|
Farge
|
Høyde
56 mm
|
Lengde
285 mm
|
Maks. strømmåleområde
20 A/AC
|
Materiale til hus
Acrylonitrile butadiene styrene/thermoplastic rubber
|
Min. strømmåleområde
0 A/AC
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
2.240 kg
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkali
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
22 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Min./maks. strømmåleområde
0 A/AC-20 A/AC
|
Lengde x bredde x høyde
285 x 85 x 56 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|