Ladestasjonstester ELIT LST320
- Verifiser ladestasjonens funksjonalitet raskt og effektivt.
- Kompatibel med de fleste standard installasjonstestere med 4mm bananplugger.
- Et viktig verktøy for alle som monterer eller kontrollerer ladestasjoner.
ELIT LST 320 er en norskutviklet ladestasjonstester for rask verifisering av funksjonalitet på ladestasjon til hybrid og Elbiler. Alt som trengs for å gjennomføre funksjonstesten er å koble enheten til ladestasjonen og trykke på knappen. ELIT LST 320 simulerer en elbil for å aktivisere ladestasjonen, samtidig tolkes signalet om maksimal ladestrøm fra ladestasjon som vises direkte i Ampere mellom 6A og 32A. Enheten har 4mm plugger for tilkobling mot installasjonstester samtidig som simulering av elbil utføres. Da kan man utføre f.eks. kortslutningsmåling direkte på stasjonen uten å åpne boksen.
Leveres i bæreveske med batteri og brukermanual.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | IP-beskyttelsesklasse | Antall oppladbare batterier/batterier | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Farge | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Høyde | Lengde | Min./maks. temperaturmåleområde | CAT-målekategori | Standarder | Maks. temperaturmåleområde | EN-standard | Bredde | Min. temperaturmåleområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715539320990 1
|
ELIT LST 320 ladestasjonstester
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/ubeskyttet
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
9 V blokk
|
Farge
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
596.000 g
|
Høyde
50 mm
|
Lengde
230 mm
|
Min./maks. temperaturmåleområde
-20 til 50 °C
|
CAT-målekategori
Enfaselast som er koblet til uttaket.
|
Standarder
EN 61326-1
|
Maks. temperaturmåleområde
50 °C
|
EN-standard
Elektrisk utstyr for måling, kontroll og laboratoriebruk – EMC-krav – Del 1: Generelle krav
|
Bredde
170 mm
|
Min. temperaturmåleområde
-20 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Test av ladestasjoner etter montering og ved kontroll.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)