ELIT 420 prosesstang
- Måler fra 10uA
- Ingen påvirkning fra jordens magnetfelt
- DC mA måling (4-20 mA) ved bruk av kompakt tangkjeft
- Elektronisk nulljustering med knapp
- Prosentvisning (0-100 %)
- Data hold
- Bakgrunnsbelyst display
- Lommelykt for målepunktbelysning
ELIT 420 er en enkel og nøyaktig prosesstang for måling av 4-20mA DC strømmer. Tangen har selvtest ved oppstart og enkel nulljustering med en knapp. Tangkjeften kan omslutte kabler på opptil ø5mm.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | CAT-målekategori | Antall oppladbare batterier/batterier | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Maks. strømmåleområde | Materiale til hus | Min. strømmåleområde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Lengde x bredde x høyde | Min./maks. strømmåleområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 423990 1
|
Prosesstang ELIT 420
|
CAT-målekategori
Enfaselast som er koblet til uttaket.
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Bredde
150 mm
|
Farge
|
Høyde
100 mm
|
Lengde
170 mm
|
Maks. strømmåleområde
20 mA
|
Materiale til hus
Acrylonitrile butadiene styrene/thermoplastic rubber
|
Min. strømmåleområde
4 mA
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
0.250 kg
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkali
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
48 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Lengde x bredde x høyde
170 x 150 x 100 mm
|
Min./maks. strømmåleområde
4 mA-20 mA
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Strømområde | ±40.00mA |
Oppløsning | 0,01mA |
Nøyaktighet | ±0,5% av avlest |
Maks avlesning | ±40.00mA |
Påvirkning av jordens magnetfelt | <0,20mA |
Batteri | 9V LR6 |
Størrelse (HxBxL) mm | 215 x 58 x 37 |
Vekt | 189g |
Brukstemperatur | -10 til +50°C |
Oppbevaringstemperatur | -25 til +70°C |
Bruksfuktighet | <90% ved <30°C |
Lagringsfuktighet | <75% ved 30-50°C |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)