ELIT K04 prosesskalibrator
- Genererer eller simulerer 24mA sløyfestrøm og genererer 0-10V
- Instrumentet har også stegfunksjon i mA med 25% og 100%
- XMT funksjon som gjør det mulig å simulere givers utgang ved hjelp av ekstern strømforsyning 5-25VDC
En nøyaktig og pålitelig Volt/mA kalibrator med XMT funksjon som gjør det mulig å simulere givers utgang (absorberingsstrøm) ved hjelp av ekstern strømforsyning (5-25VDC). Instrumentet har også stegfunksjon i mA med 25% og 100%. Med en oversiktlig oppbygging er instrumentet veldig enkelt å bruke.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | IP-beskyttelsesklasse | Farge | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 043990 1
|
Prosesskalibrator ELIT K04
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/ubeskyttet
|
Farge
|
Materiale
Plast/metall
|
Produktvekt (per element)
750.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|