Ø10,3 Sikringer for måleinstrumenter
Se dokumentet ¨sikringer.pdf¨ under DOKUMENTER for å finne rett sikring til ditt måleinstrument.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Maks. nominell strømstyrke | Maks. nominell spenning | Bredde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 416961 3
|
Sikring 10A/690V AC/DC 10,3x38mm
|
Lengde
37 mm
|
Maks. nominell strømstyrke
10 A
|
Maks. nominell spenning
1000 V/AC
|
Bredde
10 mm
|
Harmonisert systemkode
85361050900
|
Produktvekt (per element)
6.667 g
|
Materiale
|
Forp/Min.best.
3
|
Pris
|
Artikkelnummer
071553 417961 3
|
Sikring 250mA/690V AC/DC 10,3x38mm
|
Lengde
37 mm
|
Maks. nominell strømstyrke
250 mA
|
Maks. nominell spenning
1000 V/AC
|
Bredde
10 mm
|
Harmonisert systemkode
85361050900
|
Produktvekt (per element)
8.000 g
|
Materiale
|
Forp/Min.best.
3
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715531560990 1
|
Sikring 15A/600V 10,3x38,1mm ELIT 716B
|
Lengde
|
Maks. nominell strømstyrke
|
Maks. nominell spenning
|
Bredde
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
8.000 g
|
Materiale
Glass
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715539242990 1
|
Sikring F440mA/1KV 10,25x38mm ELIT/Fluke
|
Lengde
|
Maks. nominell strømstyrke
|
Maks. nominell spenning
|
Bredde
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
8.000 g
|
Materiale
Glass
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715539241990 1
|
Sikring 11A Ø:10,25mm L:38mm ELIT/Fluke
|
Lengde
|
Maks. nominell strømstyrke
|
Maks. nominell spenning
|
Bredde
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
10.000 g
|
Materiale
Glass
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)