Ø6,3 Sikringer for måleinstrumenter
Se dokumentet ¨sikringer.pdf¨ under DOKUMENTER for å finne rett sikring til ditt måleinstrument.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715530124990 1
|
Sikring 1A/240V 6X25mm (ELIT WN61E)
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Materiale
Glass
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715531024990 1
|
Sikring 10A/240V 6X25mm (Elit WN61E)
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Materiale
Glass
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)