Autoprøvelampe 6-24V
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Kabellengde | Maks.spenningsområde DC | Min.spenningsområde DC | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. spenningsområde DC | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
069500224 090 1
|
Autoprøvelampe 6-24V Metallspiss
|
Harmonisert systemkode
90303399900
|
Kabellengde
0.75 m
|
Maks.spenningsområde DC
24 V/DC
|
Min.spenningsområde DC
6 V/DC
|
Produktvekt (per element)
71.500 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. spenningsområde DC
6-24 V/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Prøvelampe for autorelatert arbeide
Tekniske data
- Måleområde: 6-24V DC
- Hus av Krom-Vanadium
- Kabellengde: 750mm
- Med krokodilleklemme i enden
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
07201772 061 10
|
Bilpære 24V 3W sofitten
|
Forp/Min.best.
10
|