Spenningsdetektor ELIT AC10
Instrumentet har valgbare testområder på 24V-1000V og 100V-1000V. Enkel å bruke, kun holde tuppen mot en pol i f.eks en stikkontakt eller mot en leder. Finner faseleder i TN nett (ref. NEK 400). Dersom tuppen blinker rødt og det kommer en høy pipelyd så er det spenning til stede. Sterk LED lommelykt for bruk i dårlig opplyste områder. Høy personsikkerhet CAT III 1000V/CATIV600V. Dobbelt støpt kapsling. Bruksområde: 24 - 1000V AC.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | IP-beskyttelsesklasse | CAT-målekategori | Farge | Bredde | Maks. spenningsmåleområde | Materiale | Min. spenningsmåleområde | Overflate | Produktvekt (per element) | Vekt | Min./maks. spenningsmåleområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 460990 1
|
Spenningsdetektor ELIT AC10
|
Lengde
176 mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1 mm/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
CAT-målekategori
Trefaset distribusjon, inkludert enfaset kommersiell belysning.Tre faser ved kraftstasjontilkobling, kun luftlinjer
|
Farge
|
Bredde
28 mm
|
Maks. spenningsmåleområde
1000 V/AC
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren
|
Min. spenningsmåleområde
24 V/AC
|
Overflate
Termoplastiske elastomer
|
Produktvekt (per element)
48.000 g
|
Vekt
48 g
|
Min./maks. spenningsmåleområde
24 V/AC-1000 V/AC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Brukes til enkelt å påvise spenning.
Tekniske data
- Lys- og lydindikering
- Skiller faseleder fra nøytralleder
- LED-lommelykt
- Lommeklips
- IP44
- Bruker 2 x AAA 1,5 V batterier
- 2 års garanti
Tekniske data
|
|
Spenning ACV | 24 - 1000 V |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT III 1000V / CAT IV 600V |
Størrelse | 28 x 176 mm |
Vekt | 48g |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071553 460990 1
|
Spenningsdetektor ELIT AC10
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)