Spenningstester 1 polet VDE
- Ved bruk setter man skrutrekkertuppen i kontakt med punktet man vil sjekke spenningen på. Legg en finger på toppenden av håndtaket og pæren i testeren lyser/gløder hvis det er spenning på punktet. Hvor sterkt lyset lyser er noe avhengig av hvor godt kroppen på brukeren jorder til gulvet man står på.
- Strømgjennomgangen er ikke følbar og slår ingen gnister slik som utlading av statisk elektrisitet kan gjøre.
- I henhold til DIN 57680 del 6 og VDE 0680/6
- Rettspor kontakskrutrekker 3 mm
- Klingelengde 55 mm
- Totallengde 135 mm
- Med lommeklips
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bladlengde | Lengde | Design | Display | CAT-målekategori | Materiale til håndtak | Materiale på skrutrekkerklinge | Overflate på klinge | Farge | Annen standard | Bredde på skjærekant | Maks. spenningsområde AC | Min. spenningsområde AC | Produktvekt (per element) | Tykkelse på skjærekant | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. spenningsområde AC | Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5634002001961 1
|
Spenningstester 1 pol VDE, 150-250v AC
|
Bladlengde
65 mm
|
Lengde
140 mm
|
Design
Med holdeklemme
|
Display
Glødelampe
|
CAT-målekategori
Trefaset distribusjon, inkludert enfaset kommersiell belysning.
|
Materiale til håndtak
Styren-akrylonitrilkopolymer
|
Materiale på skrutrekkerklinge
C60 stål
|
Overflate på klinge
Sinkbelagt
|
Farge
|
Annen standard
VDE-spesifikasjon for vernebekledning, verneutstyr og apparater for arbeid på strømførende utstyr opptil 1000 V énpolet spenningstester opptil 250 V vekselstrøm.
|
Bredde på skjærekant
3 mm
|
Maks. spenningsområde AC
250 V/AC
|
Min. spenningsområde AC
120 V/AC
|
Produktvekt (per element)
18.100 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.5 mm
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. spenningsområde AC
120-250 V/AC
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,5 x 3 mm
|
Standarder
VDE 0680-6
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|