Spenningstester ELIT 110 400V
Spenningstester i CAT III for opp til 400V AC/DC med indikering av spenningsnivå via lysdioder. Instrumentet har inndeling fra ±6V, 12V, 24V, 50V, 120V, 230V og 400V AC/DC. Frekvensområdet for instrumentet er fra DC til 65Hz. Instrumentet bruker ikke batterier. I tillegg har instrumentet LI-TEST (lavimpedanstest) som belaster kretsen det testes på for å oppdage spøkelsespenninger.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | IP-beskyttelsesklasse | CAT-målekategori | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 112990 1
|
Spenningstester ELIT 110 400V
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
CAT-målekategori
Trefaset distribusjon, inkludert enfaset kommersiell belysning.
|
Produktvekt (per element)
123.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til enkel testing i elektriske annlegg
Tekniske data
- Spenning AC 6-400V,
- Spenning DC 6-400V,
- Polaritet ± ,
- Virker uten batteri,
- Sikkerhet IEC1010-1,
- Overspenningskategori CAT III 600V
- Lavimpedanstest 270k
- Målespisser 2/4mm
- Leveres i bæreveske med brukermanual.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)