Spenningstester ELIT 135
Spenningstester som kombinerer analog og digital visning av verdier. Dobbelt display gir mulighet for visning av spenning og frekvens samtidig. Spesialtilpasset IT-nettet for test av jordfeilbrytere.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Display | IP-beskyttelsesklasse | CAT-målekategori | Antall oppladbare batterier/batterier | Farge | Bredde | Dybde | Maks. frekvens | Maks. spenningsområde AC | Maks.spenningsområde DC | Materiale | Min. frekvens | Produktvekt (per element) | Vekt | Lengde x bredde x dybde | Min./maks. frekvens | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 135990 1
|
Spenningstester ELIT 135 Digital
|
Lengde
272 mm
|
Display
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot vannstråler fra en dyse uansett retning
|
CAT-målekategori
Tre faser ved kraftstasjontilkobling, kun luftlinjer
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Farge
|
Bredde
85 mm
|
Dybde
31 mm
|
Maks. frekvens
400 Hz
|
Maks. spenningsområde AC
690 V/AC
|
Maks.spenningsområde DC
690 V/DC
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren
|
Min. frekvens
40 Hz
|
Produktvekt (per element)
287.000 g
|
Vekt
287 g
|
Lengde x bredde x dybde
272 x 85 x 31 mm
|
Min./maks. frekvens
40 / 400 Hz
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til enkel testing i elektriske annlegg
Tekniske data
- En digital spenningstester med jordfeilbrytertest spesialtilpasset for det norske IT-nettet.
- Høy sikkerhetskategori CAT IV 600V og IP 65 gjør den ideell for feltbruk.
- AC/DC spenningsmåling opp til 690V. 3-fas polaritetsindikering.
- Frekvensmåling.
- Kontinuitetsindikering på kretser under 100k ohm.
- Faseleder identifiseres ved bruk av kun 1 testprobe.
- Lyd kan skrus av eller på etter ønske.
- Bruker 2 X AAA 1,5V battreier
- 2 års garanti
Tekniske data
|
|
Spenning DC/DC | 6-690V |
Test av jordfeilbryter | 30mA@133V |
Frekvens | 40-400Hz |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT IV 600V |
Tetthetsklasse | IP 65 |
Størrelse | 272 x 85 x 31mm |
Vekt | 287g |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)