Spenningstester Elmo Car Tester
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Display | IP-beskyttelsesklasse | Bredde | Harmonisert systemkode | Maks.spenningsområde DC | Min.spenningsområde DC | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. spenningsområde DC | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 07 061 1
|
Elmo Car Test
|
Lengde
150 mm
|
Display
LED
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1 mm/ubeskyttet
|
Bredde
25 mm
|
Harmonisert systemkode
90303310900
|
Maks.spenningsområde DC
48 V/DC
|
Min.spenningsområde DC
6 V/DC
|
Produktvekt (per element)
103.000 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. spenningsområde DC
6-48 V/DC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Spenningstester for autorelatert arbeide
Tekniske data
- LED visning 12V/24/48V
- Polaritets visning
- Kabellengde: 750mm
- Krokodillekleme i enden av ledningen.
- En søkespiss og en isolsajons punkteringsspiss i håndtaket