Støymåler SL-4022
Tilfredsstiller IEC 61672 class 1
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. måleområde for lydtrykknivå | Min. måleområde for lydtrykknivå | Lengde | Høyde | Bredde | Produktvekt (per element) | Antall oppladbare batterier/batterier | Maks. frekvens | Maks. relativ fuktighet i bruksområde | Maks. temperaturområde | Min. frekvens | Min. relativ fuktighet i bruksområde | Min. temperaturområde | Nominell spenning | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W026804022990 1
|
Støymåler
|
Maks. måleområde for lydtrykknivå
130
|
Min. måleområde for lydtrykknivå
|
Lengde
260 mm
|
Høyde
36 mm
|
Bredde
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2
|
Maks. frekvens
|
Maks. relativ fuktighet i bruksområde
|
Maks. temperaturområde
40 °C
|
Min. frekvens
|
Min. relativ fuktighet i bruksområde
|
Min. temperaturområde
-10
|
Nominell spenning
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Ekstern og intern støymåling
- Måling fra kjøretøy/av trafikkstøy
- Kontroll av støynivå i henhold til gjeldende lov
- Godkjent for bruk ned til - 10°C
Tekniske data
- Måleområde 30 til 130 dB
- 3 separate måleområder: 30 - 70 dB, 60 - 100 dB og 90 - 130 dB
- Tidskonstanter: "Fast" og "Slow" i overensstemmelse med IEC Klasse 1
- Innvendig 94 dB kalibrator
- Strømforsyning: 2 stk. 1,5 Volt LR6/AA alkaliske batterier
- Dimensjoner: 260 x 87 x 36 mm.
- Max/Hold-funksjon
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)