Krokodilleklemme
Leveres i sett med rød og sort med nikkelbelagt stålkjeft. Klemmen passer til alle standard måleledninger med 4mm bananplugg og 4mm sikkerhetsbananplugg.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Koblingsstykkediameter | Maks. nominell strømstyrke | Maks. nominell spenning | CAT-målekategori | Maks. klemområde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 850061 1
|
Sikkerhets krokodilleklemme rød/sort små
|
Koblingsstykkediameter
4 mm
|
Maks. nominell strømstyrke
15 A
|
Maks. nominell spenning
300 V/AC/DC
|
CAT-målekategori
Enfaselast som er koblet til uttaket.
|
Maks. klemområde
11 mm
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
18.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Total lengde: 54mm
- Høyde: 17mm
- Max gap 11mm
- Max 15A
- Tilkoblingshull til ledning: 4mm
- Sikkerhet: IEC1010/CAT III 300V
- Vekt på settet: 30g