Målespiss lang
Meget tynn og lang målespiss laget for å komme til i trange kontakter og målepunkter på biler.
- Leveres i sett med en rød og en sort målespiss
- Målespissen er fleksibel og passer på alle måleledninger med standard 4mm blanke bananplugger.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715531101990 1
|
Måleprobesett ELIT MP1000 Tynn Spiss
|
Produktvekt (per element)
16.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Total lengde: 87mm
- Lengde på målespiss: 25mm
- Tilkoblingshull til ledning: 4mm
- Sikkerhet: IEC1010/CAT III
- Vekt på settet: 21g