Silikon måleledningsett 4x 90° plugger
Silikon måleledningsett, rød og sort med vinklet plugg (90°) i begge ender
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Produktvekt (per element) | Lengde | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715534506990 1
|
Måleledningssett 2 x 90° Rød+Sort
|
Farge
|
Produktvekt (per element)
110.000 g
|
Lengde
1.5 m
|
Materiale
Silikon
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- 4mm banantilkobling. (sikkerhets type)
- Lengde: 1 m.
- Kvadrat: 1,5mm²
- CAT IV 600V, CAT III 1000V, maks 20A.