Testprobesett 4mm
Testprobesett med 4mm målespiss og avtakbare beskyttelseshetter. Rød og sort. CAT IV 600V, CAT III 1000V, maks 10A kontinuerlig.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 142990 1
|
Testprobesett m/4mm spiss Rød+Sort
|
Bredde
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- 4mm banantilkobling. (sikkerhets type)
- Lengde: 11,5cm.